text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 6 5/8x3/4AF

Referência
Comprimento (m) 221
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.5
Largura da cabeça pequena (mm) 36
Largura da cabeça grande (mm) 42.5
Com barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 221
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.5
Largura da cabeça pequena (mm) 36
Largura da cabeça grande (mm) 42.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2128.158.191
EAN 4010886607091
UBB 240120097912
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6070960

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.