Chaves de bocas dupla
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
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
G2128
G2128.004.004
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
Chave dupla de boca Gedore 6 4x4,5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
4.5
Chave de tamanho pequeno (mm)
4
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
3.4
Largura da cabeça pequena (mm)
13
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
4.5
Chave de tamanho pequeno (mm)
4
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
3.4
Largura da cabeça pequena (mm)
13
Largura da cabeça grande (mm)
14
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
15
Código pautal
Ver
Type
Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2128.004.004
EAN
4010886606346
UBB
240120074721
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6063400