Synspec B.V.
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
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
G2128
G2128.191.198
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
Chave dupla de boca Gedore 6 3/4x25/32AF
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
222
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
6.5
Largura da cabeça pequena (mm)
42.5
Largura da cabeça grande (mm)
43.5
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
222
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
6.5
Largura da cabeça pequena (mm)
42.5
Largura da cabeça grande (mm)
43.5
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
180
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2128.191.198
EAN
4010886607121
UBB
240120098175
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6071260