text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 6 11x14 mm


Referência
Comprimento (m) 272
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Largura da cabeça pequena (mm) 26.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 272
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Largura da cabeça pequena (mm) 26.5
Largura da cabeça grande (mm) 32
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2128.011.014
EAN 4010886606520
UBB 240120076395
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6065290

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.