text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca 6M 24 x 26 mm Bahco


Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Referência
Comprimento (m) 260
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 260
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 280
Código pautal

Descrição

Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Números do artigo

Referência L8015.024.026
EAN 7314151832315
UBB 203120066691
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6M-24-26

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.