Chaves de bocas dupla
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
Chaves de bocas e de caixa
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
L8015.012.014
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
Chave dupla de boca 6M 12 x 14 mm Bahco
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
168
Chave de boca grande (mm)
14
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Bahco
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
168
Chave de boca grande (mm)
14
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
67
Código pautal
Ver
Model
6M
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card
Números do artigo
Referência
L8015.012.014
EAN
7314151832148
UBB
203120064878
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6M-12-14
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.