text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca 6M 10 x 13 mm Bahco

Referência
Comprimento (m) 153
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco

Especificações

Comprimento (m) 153
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 67
Código pautal
Model 6M
Type Open End Wrench

Descrição

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Números do artigo

Referência L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6M-10-13

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.