text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Wera 400 TX 25 5 Nm com ajuste permanente


400 TX Indicador de binário, TX 25 x 5,0 NmIndicador de binário de torção com binário fixo para parafusos TORX®. Inviolável. A robusta embraiagem de deslizamento garante um sinal de disparo claramente audível e tátil quando o valor de binário definido é atingido, sendo por isso impossível aplicar mais binário. O binário de desaperto é significativamente mais elevado do que o binário de aperto definido, pelo que não são necessárias ferramentas adicionais para desapertar as uniões roscadas. A forma do punho preenche bem toda a mão e os dedos assentam nas pegas suavemente arredondadas. Isto assegura uma transmissão de força óptima e ergonómica.

Referência 1E060723
Peso 120
Largura da chave (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 5-5
Embalado por 1

Especificações

Peso 120
Largura da chave (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 5-5
Tipo de eixo Redondo
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 10
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 120
Código pautal
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Descrição

400 TX Indicador de binário, TX 25 x 5,0 NmIndicador de binário de torção com binário fixo para parafusos TORX®. Inviolável. A robusta embraiagem de deslizamento garante um sinal de disparo claramente audível e tátil quando o valor de binário definido é atingido, sendo por isso impossível aplicar mais binário. O binário de desaperto é significativamente mais elevado do que o binário de aperto definido, pelo que não são necessárias ferramentas adicionais para desapertar as uniões roscadas. A forma do punho preenche bem toda a mão e os dedos assentam nas pegas suavemente arredondadas. Isto assegura uma transmissão de força óptima e ergonómica.

Números do artigo

Referência 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05005091001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.