text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 Y-46E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Referência Y-46EYOK
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 0.87
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6.5 mm
Peso da máquina (kg) 0.87
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000
Vibrações (m/s²) < 2.5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 30
Binário de aperto máximo (Nm) 16
Binário de tração ajustável Sim
Nível máximo de pressão sonora 79
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 5
Volume de ar necessário 5.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por peça (g) 959.175
Código pautal

Descrição

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Números do artigo

Referência Y-46EYOK
EAN 8717981106530
UBB 500619146151
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr Y-46E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.