text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 Y-140


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Referência Y-140YOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 270
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 270
Binário de aperto máximo (Nm) 270
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 16
Volume de ar necessário 786
Marca Yokota
Peso por peça (g) 3360
Código pautal

Descrição

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Números do artigo

Referência Y-140YOK
EAN 8717981012640
UBB 500619095739
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr Y-140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.