text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 Hex YX-280SA


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Referência YX-280SAYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 34
Binário de aperto máximo (Nm) 34
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1373.4
Código pautal

Descrição

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Números do artigo

Referência YX-280SAYO
EAN 8717981117659
UBB 500619108458
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-280SA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.