text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 Hex YLA80A


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor. Extremely low weight and adapted for use with non-lubricated air.

Referência YLA80AYOK
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7000
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6.5 mm
Peso da máquina (kg) 0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7000
Vibrações (m/s²) < 2.5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 35
Binário de aperto máximo (Nm) 24
Binário de tração ajustável Sim
Nível máximo de pressão sonora 75
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 5.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1230
Código pautal

Descrição

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor. Extremely low weight and adapted for use with non-lubricated air.

Números do artigo

Referência YLA80AYOK
EAN 8717981106578
UBB 500619102410
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLA80A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.