Chaves impulso
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
Chaves impacto
Y-46AYOK
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
Chave de impacto Yokota 1/4 Hex Y-46A
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Y-46AYOK
Diâmetro
Peso da máquina (kg)
0.87
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8000
Vibrações (m/s²)
< 2.5
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
6.5 mm
Peso da máquina (kg)
0.87
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8000
Vibrações (m/s²)
< 2.5
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
26
Binário de aperto máximo (Nm)
16
Binário de tração ajustável
Sim
Nível máximo de pressão sonora
79
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
5
Volume de ar necessário
5.8
Sound uncertainty (dB(A))
3
Sound standard
ISO 15744
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
959.175
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
Y-46AYOK
EAN
8717981021208
UBB
500619145997
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
Y-46A