text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 7 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Referência 0A309182
Tipo T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 279
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 279
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 230
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 76
Código pautal

Descrição

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Números do artigo

Referência 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023384001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.