text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Gedore 5,5 x 25mm


Referência 1O277797
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Peso 42
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 81
Isolado Não
Peso 42
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 5.5
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore

Números do artigo

Referência 1O277797
EAN 4010886812358
UBB 500642602063
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1482432
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.