Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5T683838
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
Chave de fendas Facom 6,5 x 200
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5T683838
Comprimento total (mm)
Tipo
Direto
Peso
226
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
310
Tipo
Direto
Peso
226
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
6.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T683838
EAN
3148510102603
UBB
500638829019
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.6.5X200