Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8C523769
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
Chave de fendas Facom 6,5 x 175
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8C523769
Comprimento total (mm)
Tipo
Direto
Peso
110
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Função de fixação
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
290
Tipo
Direto
Peso
110
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Função de fixação
Sim
Modelo de precisão
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
6.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C523769
EAN
3148510118505
UBB
500638838002
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ATHH.6.5X175