text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas de teste Gedore 4611

Referência G2690.004.611
Comprimento (m) 115
Comprimento da lâmina (mm) 55
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não

Especificações

Comprimento (m) 115
Comprimento da lâmina (mm) 55
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 1
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 27
Código pautal

Números do artigo

Referência G2690.004.611
EAN 4010886669860
UBB 240551096722
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 6698650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.