text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Knipex 982145 4,5 mm


Referência K1321.045.001
Comprimento total (mm)
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 4.5
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 287
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 4.5
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência K1321.045.001
EAN 4003773026426
UBB 240187291861
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 21 45
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.