text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore GR.0


Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Phillips
Tamanho da lâmina 0
Peso 39
Comprimento total (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Sistema de aparafusamento Phillips
Tamanho da lâmina 0
Peso 39
Comprimento total (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Type Screwdriver

Números do artigo

Referência G2685.900.000
EAN 4010886825914
UBB 500503781527
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612107

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.