text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 3C 6 x 100mm


Referência 6G990840
Comprimento total (mm)
Peso 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 6
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Peso 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 6
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 140
Código pautal

Números do artigo

Referência 6G990840
EAN 4010886938041
UBB 500642601495
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2822814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.