text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 3C 4,5mm


Referência 0B302741
Comprimento total (mm)
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 4.5
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 190
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 4.5
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal

Números do artigo

Referência 0B302741
EAN 4010886937990
UBB 500642597602
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2822652
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.