text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2170 4 mm


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Isolado Não
Peso 44
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Isolado Não
Peso 44
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Type Screwdriver

Números do artigo

Referência G2689.040.001
EAN 4010886826034
UBB 500503885732
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612255

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.