text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2160 PH 3 GR.3


Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Phillips
Peso 192
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Sistema de aparafusamento Phillips
Peso 192
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 156
Código pautal
Type Screwdriver

Números do artigo

Referência G2685.000.003
EAN 4010886826164
UBB 500503782442
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612131

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.