text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom 6mm


Referência 2H550169
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 128
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 6
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 6
Largura da cabeça aberta (mm) 14.1
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 14.1
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Números do artigo

Referência 2H550169
EAN 3662424064272
UBB 500668368052
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467B.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.