text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom 27mm


Referência 3H499442
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 567
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 356
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Peso 567
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9x12 mm
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 27
Largura da cabeça aberta (mm) 57.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 52
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 579
Código pautal

Números do artigo

Referência 3H499442
EAN 3662424064777
UBB 500668366643
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467B.27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.