text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de bocas simples Knipex 980017 17 mm


Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 17mm- Comprimento l máx.: 155mm- Espessura da cabeça a máx.: 8mm- Largura da cabeça b máx. mm: 42mm

Referência
Comprimento (m) 155
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 155
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 110
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 17mm- Comprimento l máx.: 155mm- Espessura da cabeça a máx.: 8mm- Largura da cabeça b máx. mm: 42mm

Números do artigo

Referência K1300.170.001
EAN 4003773019978
UBB 240120596228
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 98 00 17

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.