text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Knipex 980027 27 mm


Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 27mm- Largura entre faces S: 1 in- Comprimento l máx.: 215mm- Espessura da cabeça a máx.: 9mm- Largura da cabeça b máx. mm: 63mm

Referência
Comprimento (m) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 215
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 310
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 27mm- Largura entre faces S: 1 in- Comprimento l máx.: 215mm- Espessura da cabeça a máx.: 9mm- Largura da cabeça b máx. mm: 63mm

Números do artigo

Referência K1300.270.001
EAN 4003773020028
UBB 240120596715
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 98 00 27

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.