text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Knipex 980024 24 mm


Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 24mm- Comprimento l máx.: 210mm- Espessura da cabeça a máx.: 9mm- Largura da cabeça b máx. mm: 56mm

Referência
Comprimento (m) 210
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 24
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 210
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 24
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 280
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 24mm- Comprimento l máx.: 210mm- Espessura da cabeça a máx.: 9mm- Largura da cabeça b máx. mm: 56mm

Números do artigo

Referência K1300.240.001
EAN 4003773020011
UBB 240120596632
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 98 00 24

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.