text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Knipex 980010 10 mm


Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 10mm- Comprimento l máx.: 105mm- Espessura da cabeça a máx.: 5mm- Largura da cabeça b máx. mm: 27mm

Referência
Comprimento (m) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 10mm- Comprimento l máx.: 105mm- Espessura da cabeça a máx.: 5mm- Largura da cabeça b máx. mm: 27mm

Números do artigo

Referência K1300.100.001
EAN 4003773019893
UBB 240120595568
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 98 00 10

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.