Chave de bocas single
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
Chaves de bocas dupla
Chave de bocas single
G2105
G2105.160.001
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
Chave de boca simples Gedore 16 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
16
Chave de tamanho pequeno (mm)
16
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.5
Largura da cabeça pequena (mm)
33
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
16
Chave de tamanho pequeno (mm)
16
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.5
Largura da cabeça pequena (mm)
33
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
55
Código pautal
Ver
Type
Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2105.160.001
EAN
4010886657478
UBB
240120077468
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6574760