text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave ajustável 60 CP 10 60CP-10 255MM


Referência
Peso 388
Comprimento (m) 252
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso 388
Comprimento (m) 252
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 430
Código pautal
Type Adjustable Spanner

Números do artigo

Referência G2560.061.255
EAN 4010886638118
UBB 240123022461
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6381100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.