text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 24mm


Referência 5V750218
Largura da chave (mm)
Tipo Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Tipo Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 39.5
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 260
Código pautal

Números do artigo

Referência 5V750218
EAN 4002805872246
UBB 500642828619
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 7713760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.