text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 23mm

Referência 0G221163
Largura da chave (mm)
Tipo Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 23
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15
Modelo em meia-lua Não

Especificações

Largura da chave (mm) 23
Tipo Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 23
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 39.5
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 270
Código pautal
Model 8792
Type Ring End Fitting

Números do artigo

Referência 0G221163
EAN 4002805920978
UBB 500642828460
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 1211471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.