text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Gedore 895 9x11 mm


Referência
Comprimento (m) 122
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Largura da cabeça pequena (mm) 20.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 122
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Largura da cabeça pequena (mm) 20.5
Largura da cabeça grande (mm) 24.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 30
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2107.009.011
EAN 4010886658468
UBB 203120567631
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6584640

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.