text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Gedore 6 1/4x5/16AF

Referência
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.7
Largura da cabeça pequena (mm) 17.5
Largura da cabeça grande (mm) 20
Com barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.7
Largura da cabeça pequena (mm) 17.5
Largura da cabeça grande (mm) 20
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2128.063.079
EAN 4010886607008
UBB 240120097185
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6070020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.