Nedtrain Oud
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
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
G2128
G2128.349.381
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
Chave de boca dupla Gedore 6 1.3/8x1.1/2AF
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
226
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
9.4
Largura da cabeça pequena (mm)
74
Largura da cabeça grande (mm)
79
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
226
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
9.4
Largura da cabeça pequena (mm)
74
Largura da cabeça grande (mm)
79
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
645
Código pautal
Ver
Type
Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2128.349.381
EAN
4010886607282
UBB
240120099652
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6072820