text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel plano Gedore TX 4 E6xE8


Referência
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 8
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Altura da cabeça grande (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 8
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Altura da cabeça grande (mm) 6
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 9
Largura da cabeça grande (mm) 11
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Números do artigo

Referência G2137.006.008
EAN 4010886605981
UBB 240120669579
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6059800

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.