text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 80 mm

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 8790
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 860
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 80
Peso 8790
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 80
Largura da cabeça aberta (mm) 163
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 119
Altura da cabeça aberta (mm) 28
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 41
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 8780
Código pautal
Model 1 B 80
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.800.001
EAN 4010886600498
UBB 240120683349
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6004900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.