text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 9/16AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 180
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 0.563
Peso 63
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 0.563
Largura da cabeça aberta (mm) 31.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 21
Altura da cabeça aberta (mm) 5.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Código pautal
Model 7 9/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.142.001
EAN 4010886609958
UBB 203122576762
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6099510

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.