text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 7/16AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 150
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 0.438
Peso 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 0.438
Largura da cabeça aberta (mm) 26
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 17
Altura da cabeça aberta (mm) 4.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal
Model 7 7/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.111.001
EAN 4010886609927
UBB 203122576507
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6099270

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.