Chaves boca luneta
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2110
G2110.040.001
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
Chave combinada Gedore 7 4 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
85
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
4
Peso
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
4
Largura da cabeça aberta (mm)
11.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
7.7
Altura da cabeça aberta (mm)
3.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
3.2
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
10
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2110.040.001
EAN
4010886608098
UBB
240120683836
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6080920