text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 3/8AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 140
Peso 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 23
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 15.5
Altura da cabeça aberta (mm) 4.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6099190

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.