text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 3/4AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 148
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas

Especificações

Comprimento (m) 230
Peso 148
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 42
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28
Altura da cabeça aberta (mm) 6.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/4 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal
Model 7 3/4AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.191.001
EAN 4010886609996
UBB 203122577000
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6099940

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.