Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2110
G2110.290.001
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
Chave combinada Gedore 7 29 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso
394
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
330
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
29
Peso
394
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
29
Largura da cabeça aberta (mm)
61.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
41.5
Altura da cabeça aberta (mm)
8.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
16.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
415
Código pautal
Ver
Model
7 29
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2110.290.001
EAN
4010886609262
UBB
240120105426
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6092690