Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2110
G2110.280.001
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
Chave combinada Gedore 7 28 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso
375
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
320
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
28
Peso
375
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
28
Largura da cabeça aberta (mm)
60
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
40
Altura da cabeça aberta (mm)
8.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
16
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
390
Código pautal
Ver
Model
7 28
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2110.280.001
EAN
4010886609255
UBB
240120105343
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6092500