text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 1AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 287
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 polegada

Especificações

Comprimento (m) 300
Peso 287
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 56.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36
Altura da cabeça aberta (mm) 8.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 15
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 330
Código pautal
Model 7 1AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.254.001
EAN 4010886610046
UBB 203122577422
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6100460

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.