text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 15/16AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 296
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 285
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 0.938
Peso 296
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 0.938
Largura da cabeça aberta (mm) 52.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 34
Altura da cabeça aberta (mm) 8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 14
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 280
Código pautal
Model 7 15/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.238.001
EAN 4010886610039
UBB 203122577349
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6100380

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.