Chaves boca luneta
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2110
G2110.209.001
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
Chave combinada Gedore 7 13/16AF
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso
187
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
252
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
0.813
Peso
187
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
0.813
Largura da cabeça aberta (mm)
45.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
30
Altura da cabeça aberta (mm)
7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
12.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
190
Código pautal
Ver
Model
7 13/16AF
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2110.209.001
EAN
4010886610008
UBB
203122577182
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6100030