text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 11/32AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 26
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 128
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 0.344
Peso 26
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 0.344
Largura da cabeça aberta (mm) 21.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 14
Altura da cabeça aberta (mm) 4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 6.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Model 7 11/32AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.087.001
EAN 4010886609897
UBB 203122576358
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6098970

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.